Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienen-Verteilergehäuse 630 A 3p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienen-Verteilergehäuse 630 A 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194567

  • Bemessungsstrom Schienensystem - 630 A

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 375 mm

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238058699

Sonepar Artikelnummer

121281053

Hersteller Artikelnummer

194567

Hersteller Typ

CI44-S60-630/3

Hersteller Artikel Nr.:

194567

Bemessungsstrom Schienensystem:

630 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

375 mm

Montageart:

Aufputz

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP65

Mit Sammelschiene bestückt:

Ja

Breite:

375 mm

Tiefe:

225 mm

Schienenabstand:

60 mm

Anbaumöglichkeit:

Ja

Mit transparentem Deckel:

Ja

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

38 kA

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

99.999 kg

Sammelschienengehäuse mit transparentem Deckel, 3-polig, 630 A, Träger inklusive für N+PE zum Nachrüsten, mit Kupferschienen L1/L2/L3: 30 x 10 mm, N: ohne, PE: ohne, ohne Klemmen, für die individuelle Befestigung