Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienenabdeckung, 12-30x5, B=1m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienenabdeckung, 12-30x5, B=1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107173

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081069361

Sonepar Artikelnummer

120153740

Hersteller Artikelnummer

107173

Hersteller Typ

BBC-FL5

Hersteller Artikel Nr.:

107173

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.148 kg

Sammelschienenlängsabdeckung, für alle 5 mm starken Schienen, RAL 7035