Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienenadapter, 45 mm, 25 A, Tragschiene: 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienenadapter, 45 mm, 25 A, Tragschiene: 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101451

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 12

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081013715

Sonepar Artikelnummer

120212182

Hersteller Artikelnummer

101451

Hersteller Typ

BBA0-25

Hersteller Artikel Nr.:

101451

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 12

Bemessungsstrom In:

25 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.270 kg

45 mm Sammelschienenadapter für 60 mm Sammelschienensystem, eine Tragschiene, drei vorkonfektionierte Leitungen (AWG12 / 4 mm²) zum Anschluss an Schaltgerät, verwendbar für Motorschutzschalter PKZM0, PKE und Direktstarter/ MSC-D(E)(A) mit Leistungsschütz DILM7 bis DILM15, Bemessungsbetriebsstrom: 25 A