Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienenadapter, 45 mm, 25 A, Tragschiene: 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienenadapter, 45 mm, 25 A, Tragschiene: 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142526

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 12

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081392551

Sonepar Artikelnummer

120802493

Hersteller Artikelnummer

142526

Hersteller Typ

BBA0L-25

Hersteller Artikel Nr.:

142526

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 12

Bemessungsstrom In:

25 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.284 kg

45mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienensystem, eine Tragschiene, drei vorkonfektionierte Leitungen (AWG12 / 4mm²) zum Anschluss an Schaltgerät, Kann für Direktstarter mit Motorschutzschalter PKZM0 / PKE und Softstarter DS7…004N bis DS7...012N verwendet werden, Bemessungsbetriebsstrom: 25 A