Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienenadapter, 45 mm, 25 A, Tragschiene: 2

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienenadapter, 45 mm, 25 A, Tragschiene: 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101481

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 12

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081014019

Sonepar Artikelnummer

120212187

Hersteller Artikelnummer

101481

Hersteller Typ

BBA0-25/2TS

Hersteller Artikel Nr.:

101481

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 12

Bemessungsstrom In:

25 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.282 kg

45mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienensystem, zwei Tragschienen, drei vorkonfektionierte Leitungen (AWG12 / 4mm²) zum Anschluss an Schaltgerät, universell einsetzbar, Tragschienen im Raster 1,25mm versetzbar, Bemessungsbetriebsstrom: 25 A