Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienenadapter, 45 mm, 32 A, Tragschiene: 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienenadapter, 45 mm, 32 A, Tragschiene: 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142528

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 10

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081392575

Sonepar Artikelnummer

120802494

Hersteller Artikelnummer

142528

Hersteller Typ

BBA0K-32

Hersteller Artikel Nr.:

142528

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 10

Bemessungsstrom In:

32 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.218 kg

45 mm Sammelschienenadapter für 60 mm Sammelschienensystem, eine Tragschiene, drei vorkonfektionierte Leitungen (AWG10 / 6 mm²) zum Anschluss an Schaltgerät, verwendbar für Motorschutzschalter PKZM0, PKE oder Leistungsschütz DILM7 bis DILM32, Bemessungsbetriebsstrom: 32 A