Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienenadapter, 55 mm, 63 A, Tragschiene: 2

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienenadapter, 55 mm, 63 A, Tragschiene: 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101459

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081013791

Sonepar Artikelnummer

120505751

Hersteller Artikelnummer

101459

Hersteller Typ

BBA4L-63

Hersteller Artikel Nr.:

101459

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

63 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

55 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.393 kg

55mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienensystem, zwei Tragschienen, drei vorkonfektionierte Leitungen (AWG8 / 10mm²) zum Anschluss an Schaltgerät, verwendbar für Direktstarter mit PKZM4 / PKE65 mit Leistungsschütz DILM40 bis DILM65, Bemessungsbetriebsstrom: 63 A