Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienenadapter, 55 mm, Tragschiene: 2

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienenadapter, 55 mm, Tragschiene: 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101483

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - ohne

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081014033

Sonepar Artikelnummer

120925380

Hersteller Artikelnummer

101483

Hersteller Typ

BBA4/2TS-L

Hersteller Artikel Nr.:

101483

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

ohne

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

54 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.262 kg

45mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienensystem, zwei Tragschienen, ohne elektrische Kontaktierung, zum Aufbau von Wende- und Stern-Dreieck-Startern, Tragschienen im Raster 1,25mm versetzbar