Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienenadapter, 72 mm, 63 A, Tragschiene: 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienenadapter, 72 mm, 63 A, Tragschiene: 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101458

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081013784

Sonepar Artikelnummer

120212183

Hersteller Artikelnummer

101458

Hersteller Typ

BBA2-63

Hersteller Artikel Nr.:

101458

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

63 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

72 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.416 kg

72mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienensystem, eine Tragschiene, drei vorkonfektionierte Leitungen (AWG8 / 10mm²) zum Anschluss an Schaltgerät, verwendbar für Motorschutzschalter PKZ2, Bemessungsbetriebsstrom: 63 A