Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienenadapter, 72 mm, 80 A, Tragschiene: 2

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienenadapter, 72 mm, 80 A, Tragschiene: 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116901

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081166411

Sonepar Artikelnummer

120505729

Hersteller Artikelnummer

116901

Hersteller Typ

BBA2-80/2TS-S

Hersteller Artikel Nr.:

116901

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

80 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

72 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.378 kg

72mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienensystem, 2 Tragschienen, ohne elektrische Kontaktierung, universell einsetzbar für 1-, 2-, 3-phasige Anwendungen, verwendbar für PKZ2, Bemessungsbetriebsstrom: 80 A