Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienenadapter, 9 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienenadapter, 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101484

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - ohne

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081014040

Sonepar Artikelnummer

120644909

Hersteller Artikelnummer

101484

Hersteller Typ

BBA-XSM

Hersteller Artikel Nr.:

101484

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

ohne

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

0 mm

Max. Stromschienendicke:

0 mm

Breite des Adapters:

9 mm

Schienenabstand:

0 mm

Schienenbreite:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.020 kg

Seitenmodul, beidseitig ansteckbar, anreihbar an Sammelschienenadapter zur Erweiterung der Aufbaubreite