Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschieneneinsatz, 3p, In=250A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschieneneinsatz, 3p, In=250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044005

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 250 A

  • Schienenabstand - 50 mm

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080440055

Sonepar Artikelnummer

120204952

Hersteller Artikelnummer

044005

Hersteller Typ

SE-RS-I43

Hersteller Artikel Nr.:

044005

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

250 A

Schienenabstand:

50 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.104 kg

Sammelschieneneinsätze CI-Gehäuse, für die Unterbringung von Reitersicherungssockeln, 3-polig, für 250 A Bemessungsbetriebsstrom, kann für CI43 verwendet werden …