Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienenhalter Sicherungsleisten 1600A einzeln

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienenhalter Sicherungsleisten 1600A einzeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180577

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 1600 A

  • Schienenabstand - 185 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081757428

Sonepar Artikelnummer

120802724

Hersteller Artikelnummer

180577

Hersteller Typ

XDSF16-SL-S

Hersteller Artikel Nr.:

180577

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

1600 A

Schienenabstand:

185 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.200 kg

Sammelschienenträger SL 1600 A einzeln, xEnergy, inkl. Befestigungsmaterial