Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienenhalter SL 2500A dou

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienenhalter SL 2500A dou

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180580

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 2500 A

  • Schienenabstand - 185 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081757459

Sonepar Artikelnummer

121278669

Hersteller Artikelnummer

180580

Hersteller Typ

XDSF25-SL-D

Hersteller Artikel Nr.:

180580

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

2500 A

Schienenabstand:

185 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.400 kg

Sammelschienenträger SL 2500 A doppelt, xEnergy, inkl. Befestigungsmaterial