Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienenhalter SL 3200A dou

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienenhalter SL 3200A dou

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180581

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 3200 A

  • Schienenabstand - 185 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081757466

Sonepar Artikelnummer

121278670

Hersteller Artikelnummer

180581

Hersteller Typ

XDSF32-SL-D

Hersteller Artikel Nr.:

180581

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

3200 A

Schienenabstand:

185 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.500 kg

Sammelschienenhalter SL 3200A double, xEnergy, inkl. Befestigungsmaterial