EATON - Sammelschienenhalter SL 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182913
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 1600 A
Schienenabstand - 185 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081778416
Sonepar Artikelnummer
121278864
Hersteller Artikelnummer
182913
Hersteller Typ
XDSLH
Hersteller Artikel Nr.:
182913
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
1600 A
Schienenabstand:
185 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.460 kg
Sammelschienenhalter SL 3-polig, 185 mm, 1600 A


