Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienenklemme, 1600A, für CU-Band

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienenklemme, 1600A, für CU-Band

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 081977

  • Sammelschienendicke - 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 30 .. 60 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 1000 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080819776

Sonepar Artikelnummer

120204605

Hersteller Artikelnummer

081977

Hersteller Typ

K30X10L

Hersteller Artikel Nr.:

081977

Sammelschienendicke:

10 mm

Sammelschienenbreite:

30 .. 60 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

1000 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1600 A

Breite der Klemme:

17 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.100 kg

Sammelschienenklemmen, für CI-Sammelschienengehäuse, Anschluss Flachkabel und Kupferschiene auf Hauptsammelschiene CI, verwendbar für Sammelschienen 2x (30 x 10), Anschlussquerschnitt für Flachkabel = 2 x 50 x 12, für L1 Hauptleiter, L2, L3