EATON - Sammelschienenklemme, für 2x30x10,2x40x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089096
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 30 .. 40 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 231 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080890966
Sonepar Artikelnummer
120204208
Hersteller Artikelnummer
089096
Hersteller Typ
AW3040L-K20
Hersteller Artikel Nr.:
089096
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
30 .. 40 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
231 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1600 A
Breite der Klemme:
30 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.282 kg


