EATON - Sammelschienenklemme, für CU 12x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002281
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 12 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080022817
Sonepar Artikelnummer
120204580
Hersteller Artikelnummer
002281
Hersteller Typ
K12X5-1
Hersteller Artikel Nr.:
002281
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
12 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
100 A
Breite der Klemme:
25 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.059 kg


