EATON - Sammelschienenklemme, für CU 12x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002282
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 12 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 120 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080022824
Sonepar Artikelnummer
120204581
Hersteller Artikelnummer
002282
Hersteller Typ
K12X5-2
Hersteller Artikel Nr.:
002282
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
12 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
120 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Breite der Klemme:
35 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.102 kg


