EATON - Sammelschienenklemme, für CU 12x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002324
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 12 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 74 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080023241
Sonepar Artikelnummer
120204582
Hersteller Artikelnummer
002324
Hersteller Typ
K12X5/25
Hersteller Artikel Nr.:
002324
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
12 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
74 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg


