EATON - Sammelschienenklemme, für CU 20x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002286
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 20 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080022862
Sonepar Artikelnummer
120204593
Hersteller Artikelnummer
002286
Hersteller Typ
K20X5
Hersteller Artikel Nr.:
002286
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
20 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Breite der Klemme:
38 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.175 kg


