EATON - Sammelschienenklemme, für CU 20x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002327
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 20 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 74 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080023272
Sonepar Artikelnummer
120204594
Hersteller Artikelnummer
002327
Hersteller Typ
K20X5/25
Hersteller Artikel Nr.:
002327
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
20 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
74 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Breite der Klemme:
31 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.068 kg


