EATON - Sammelschienenklemme, für CU 20x5(x10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002325
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 20 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 124 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080023258
Sonepar Artikelnummer
120204589
Hersteller Artikelnummer
002325
Hersteller Typ
K20X10/35
Hersteller Artikel Nr.:
002325
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
20 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
124 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Breite der Klemme:
31 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg


