EATON - Sammelschienenklemme, für CU20x5(x10,x15)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002283
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 20 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081995400
Sonepar Artikelnummer
120204588
Hersteller Artikelnummer
002283
Hersteller Typ
K20X10
Hersteller Artikel Nr.:
002283
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
20 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
240 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Breite der Klemme:
38 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.139 kg


