EATON - Sammelschienenklemme, für CU20x5(x10,x15)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002326
Sammelschienendicke - 5 .. 15 mm
Sammelschienenbreite - 20 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 462 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080023265
Sonepar Artikelnummer
120204592
Hersteller Artikelnummer
002326
Hersteller Typ
K20X15/50
Hersteller Artikel Nr.:
002326
Sammelschienendicke:
5 .. 15 mm
Sammelschienenbreite:
20 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
462 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
800 A
Breite der Klemme:
31 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.086 kg


