EATON - Sammelschienenklemme, Gr.00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 149457
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081457939
Sonepar Artikelnummer
120505823
Hersteller Artikelnummer
149457
Hersteller Typ
ASNH100CT
Hersteller Artikel Nr.:
149457
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.052 kg


