EATON - Sammelschienenmontierter Sicherungslasttrennschalter, 63A, 400 V, 3p, D02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114316
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081137169
Sonepar Artikelnummer
120321620
Hersteller Artikelnummer
114316
Hersteller Typ
D02-LTS/63/3-R
Hersteller Artikel Nr.:
114316
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.361 kg
Die Blinkfunktion signalisiert den ausgelösten Schmelzeinsatz, Lieferung leer, ohne Hülsen-Passeinsätze und Schmelzeinsätze, Haltefedern für D01 Sicherungseinsätze oder zylindrische Sicherungseinsätze 10 x 38 im Lieferumfang enthalten, Kontaktstellungsanzeige, Schraubkappenloser Sicherungsstecker, schaltet die Last allpolig und handunabhängig, Version D02-LTS/63/3-R-HK mit integriertem Hilfsschalter, plombierbar und abschließbar


