Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienenträger, 250A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienenträger, 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 289868

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 50 mm

  • Polzahl - 4

  • Schienenstärke - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082898687

Sonepar Artikelnummer

120142559

Hersteller Artikelnummer

289868

Hersteller Typ

BPZ-BBS-4/400

Hersteller Artikel Nr.:

289868

Höhe:

40 mm

Breite:

50 mm

Polzahl:

4

Schienenstärke:

20 mm

Max. Bemessungsstrom:

250 A

Sammelschienenlage:

unten hinten

Tiefe:

150 mm

Mit Abdeckung:

Nein

Schienenabstand:

20 mm

Schienenhöhe:

5 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

15 kA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.078 kg

Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)