Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienenträger, 630A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienenträger, 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 289869

  • Höhe - 55 mm

  • Breite - 140 mm

  • Polzahl - 4

  • Schienenstärke - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082898694

Sonepar Artikelnummer

120142560

Hersteller Artikelnummer

289869

Hersteller Typ

BPZ-BBS-4/630

Hersteller Artikel Nr.:

289869

Höhe:

55 mm

Breite:

140 mm

Polzahl:

4

Schienenstärke:

30 mm

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Sammelschienenlage:

unten hinten

Tiefe:

230 mm

Mit Abdeckung:

Nein

Schienenabstand:

30 mm

Schienenhöhe:

10 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

23 kA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.560 kg

Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)