EATON - Sammelschienenverbindung Ci SASY60 12x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194591
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 250 A
Art der Verbindung - Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland - FI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238058934
Sonepar Artikelnummer
121281076
Hersteller Artikelnummer
194591
Hersteller Typ
BBT-S60-12X5-CI
Hersteller Artikel Nr.:
194591
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Art der Verbindung:
Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.070 kg
Sammelschienenanschluss Ci SASY60 12x5


