EATON - Sammelschienenverbindung Ci SASY60 20x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194595
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 500 A
Art der Verbindung - Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland - FI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238058972
Sonepar Artikelnummer
121281079
Hersteller Artikelnummer
194595
Hersteller Typ
BBT-S60-20X10-CI
Hersteller Artikel Nr.:
194595
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
500 A
Art der Verbindung:
Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.170 kg
Sammelschienenanschluss Ci SASY60 20x10


