EATON - Sammelschienenverbindung Ci SASY60 20x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194593
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 315 A
Art der Verbindung - Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland - FI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238058958
Sonepar Artikelnummer
121281077
Hersteller Artikelnummer
194593
Hersteller Typ
BBT-S60-20X5-CI
Hersteller Artikel Nr.:
194593
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
315 A
Art der Verbindung:
Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.100 kg
Sammelschienenanschluss Ci SASY60 20x5


