EATON - Sammelschienenverbindung Ci SASY60 30x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194596
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 630 A
Art der Verbindung - Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland - FI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238058989
Sonepar Artikelnummer
121281080
Hersteller Artikelnummer
194596
Hersteller Typ
BBT-S60-30X10-CI
Hersteller Artikel Nr.:
194596
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
630 A
Art der Verbindung:
Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.170 kg
Sammelschienenanschluss Ci SASY60 30x10


