EATON - Sammelschienenverbindung Ci SASY60 30x5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194594
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 400 A
Art der Verbindung - Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland - FI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238058965
Sonepar Artikelnummer
121281078
Hersteller Artikelnummer
194594
Hersteller Typ
BBT-S60-30X5-CI
Hersteller Artikel Nr.:
194594
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
400 A
Art der Verbindung:
Gehäuse/Gehäuse
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.160 kg
Sammelschienenanschluss Ci SASY60 30x5


