EATON - Sammelschienenverbindung, für 2x30x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093842
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 1000 A
Art der Verbindung - sonstige
Herkunftsland - NL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080938422
Sonepar Artikelnummer
120204205
Hersteller Artikelnummer
093842
Hersteller Typ
AVS30L
Hersteller Artikel Nr.:
093842
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
1000 A
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.445 kg
Schienenlängsverbindung mit CI Stromverteiler, für Cu 2x30x10, Ie = 1000 A, Leiter L1, L2, L3


