EATON - Sammelschienenverbindung, für 3x40x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 098588
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 1600 A
Art der Verbindung - sonstige
Herkunftsland - NL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080985884
Sonepar Artikelnummer
120204207
Hersteller Artikelnummer
098588
Hersteller Typ
AVS40
Hersteller Artikel Nr.:
098588
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
1600 A
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.965 kg
Schienenlängsverbindung mit CI Stromverteiler, für Cu 3x (40x10), Ie = 1600 A, Leiter L1, L2, L3


