EATON - Sammelschienenverbindung für Gehaeuse CI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002066
Polzahl - 5
Bemessungsstrom - 630 A
Herkunftsland - FI
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080020660
Sonepar Artikelnummer
120205056
Hersteller Artikelnummer
002066
Hersteller Typ
SVS250630-5
Hersteller Artikel Nr.:
002066
Polzahl:
5
Bemessungsstrom:
630 A
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.717 kg
Schienenlängsverbindung mit CI Stromverteiler, für Cu 2x30x10, Ie = 630 A, Leiter L1, L2, L3, N, PE


