EATON - Satz für NZM1 grau 33MU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113699
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 215 mm
Breite - 675 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081132270
Sonepar Artikelnummer
121269672
Hersteller Artikelnummer
113699
Hersteller Typ
BFZ-NZM1-SET/33-G
Hersteller Artikel Nr.:
113699
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
215 mm
Breite:
675 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.320 kg
Set für NZM1, Zubehör, BF Flat DBO


