EATON - Schaltaktor, allpolig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240695
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082406950
Sonepar Artikelnummer
120134002
Hersteller Artikelnummer
240695
Hersteller Typ
CSAU-01/03
Hersteller Artikel Nr.:
240695
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bemessungsstrom:
8 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Anzahl anlernbare Geräte:
32
Breite in Teilungseinheiten:
3
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
1380 W
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Ausgangsleistung:
1380 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
6 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
26 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.084 kg


