Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schalter, +LED, 230AC/DC, 1S+1Ö, 16A, orange

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schalter, +LED, 230AC/DC, 1S+1Ö, 16A, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 276307

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082763077

Sonepar Artikelnummer

120134603

Hersteller Artikelnummer

276307

Hersteller Typ

Z-SWL230/SO

Hersteller Artikel Nr.:

276307

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

250 V

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.016 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.02 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Ja

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

2 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

80 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.065 kg

Schalter mit LED, Funktion: 1 Ö und 1 S, Bemessungsbetriebsstrom 16 A, Bemessungsbetriebsspannung des Schalters 250 V AC, Bemessungsbetriebsspannung LED 230 V AC/DC, Farbe des Drucktasters:Schwarz, LED-Farbe:Orange, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 1 SU (17,5 mm), Hutschienenmontage, Klemmenquerschnitt 1 bis 10 mm², Typ gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632