Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schaltgerät 10A mit Eingang

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schaltgerät 10A mit Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172938

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - xComfort

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081695263

Sonepar Artikelnummer

120349864

Hersteller Artikelnummer

172938

Hersteller Typ

CSAU-01/01-10I

Hersteller Artikel Nr.:

172938

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

xComfort

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Bemessungsstrom:

10 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

32

Breite in Teilungseinheiten:

3

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Max. Schaltleistung:

2300 W

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Ausgangsleistung:

2300 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.23 W

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

18 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.041 kg

Kompakter Schaltaktor 230 V AC/10 A mit lokalem Eingang 230 V AC. Einfache Verwendung mit vorhandenen Wandschaltern, Kontrollleuchten in Treppenhäusern und Korridoren, direkte Lichtschaltung mit Bewegungssensoren und Dämmerungsschaltern. Kompakte Ausführung für den Einbau hinter Schalter, versenkbare Schalter, Bewegungssensoren, Wandsteckdosen oder in Anschlusskästen. Geeignet für hohe Schaltleistung für verschiedenste Verbraucher wie Beleuchtung, Lüftung, Heizen, etc. Wie bei Standard-Binäreingabeeinheiten kann der lokale Eingang auch anderen Geräten für Schaltsignale zugewiesen werden.