Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schaltgerät 16A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schaltgerät 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172940

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - xComfort

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081695287

Sonepar Artikelnummer

120391691

Hersteller Artikelnummer

172940

Hersteller Typ

CSAU-01/01-16

Hersteller Artikel Nr.:

172940

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

xComfort

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

32

Breite in Teilungseinheiten:

3

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

3680 W

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Ausgangsleistung:

3680 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.23 W

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

18 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.041 kg

Kompakter leistungsstarker Schaltaktor 230 V AC/16 A. Dieses Gerät muss in einem Montagekasten (gemäß EN60670) und hinter einer Zubehör- oder Blindplatte installiert werden, die mindestens über zwei Schraubmontagepunkte zur Befestigung am Montagekasten verfügt. Geeignet für hohe Schaltleistung für verschiedenste Verbraucher wie Beleuchtung, Lüftung, Heizen, etc..