EATON - Schaltplantasche, Blech, für 600mm, DIN A5 quer bzw. DIN A4 hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115247
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081146475
Sonepar Artikelnummer
120505036
Hersteller Artikelnummer
115247
Hersteller Typ
XVTL-SPT6
Hersteller Artikel Nr.:
115247
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
32 mm
Tiefe:
310 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
385 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.900 kg


