EATON - Schaltplantasche, DIN A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283482
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082834821
Sonepar Artikelnummer
120159821
Hersteller Artikelnummer
283482
Hersteller Typ
XAB4
Hersteller Artikel Nr.:
283482
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
40 mm
Tiefe:
235 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
320 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
265 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.200 kg


