EATON - Schaltplantasche, DIN A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107913
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081075584
Sonepar Artikelnummer
120504800
Hersteller Artikelnummer
107913
Hersteller Typ
LAB-BAG_A4
Hersteller Artikel Nr.:
107913
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
5 mm
Tiefe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
RAL-Nummer:
0
Transparent:
Ja
Breite:
215 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39232100
Gewicht:
0.100 kg


