EATON - Schaltplantasche, Isolierstoff, DIN A5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002276
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080022763
Sonepar Artikelnummer
120151616
Hersteller Artikelnummer
002276
Hersteller Typ
SPT5
Hersteller Artikel Nr.:
002276
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg


