Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Schaltstecker Schuko 12A, EMS

EATON
kopierenkopieren
EATON - Schaltstecker Schuko 12A, EMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 195168

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010238075504

Sonepar Artikelnummer

120554698

Hersteller Artikelnummer

195168

Hersteller Typ

CSAP-01/F5-12E

Hersteller Artikel Nr.:

195168

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Bemessungsstrom:

12 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

32

Breite in Teilungseinheiten:

0

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

2760 W

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Ausgangsleistung:

2760 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

196 .. 253 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.2 W

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.167 kg

Schaltstecker 230 V AC/12 A. Einfache Verwendung mit Funkschaltern zur Steuerung verschiedener Lasten, z. B. Beleuchtung, Lüftung, etc. Hybrid-Schalttechnik (langlebig) für hohe Schaltleistung Integrierte Energiemessung