EATON - Scharnierstifft Quick-C (Pack 6 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138773
Ausführung - sonstige
Breite - 6 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081355532
Sonepar Artikelnummer
121270930
Hersteller Artikelnummer
138773
Hersteller Typ
QUICK-C-CS
Hersteller Artikel Nr.:
138773
Ausführung:
sonstige
Breite:
6 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
6 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.100 kg
Scharnierachse, quick-C (6 Teile) für CS-Gehäuse


