EATON - SCHEIBE 0 PU ISO 7010 AL-LEUCHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354222
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - nach unten
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539338581
Sonepar Artikelnummer
120801950
Hersteller Artikelnummer
40071354222
Hersteller Typ
SCHEIBE 0 PU ISO 7010 AL-LEUCHT
Hersteller Artikel Nr.:
40071354222
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
Nein
Länge:
205 mm
Breite:
60 mm
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.060 kg


